大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3W-ZEC(4)ホソメコガタアプセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20156809
品番
10X15P1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,335
販売価格(税別)
¥
12,123
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10