10X50P1.25 3B-ZEC(4)ホソメコガタアプセット 大阪魂 20156976 10X50P1.25 3B-ZEC(4)ホソメコガタアプセット 大阪魂 20156976 10X50P1.25 3B-ZEC(4)ホソメコガタアプセット 大阪魂 20156976

3B-ZEC(4)ホソメコガタアプセット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(80個) 注文コード 20156976 品番 10X50P1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,336
販売価格(税別)
10,305
長さ(mm)50 ピッチ(mm)1.25 寸法s(mm)14 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする