大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3W-ZEC(4)ホソメコガタアプセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(110個)
注文コード
20156985
品番
12X25P1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,699
販売価格(税別)
¥
14,272
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12