12X35P1.25 3B-ZEC(4)ホソメコガタアプセット 大阪魂 20157037 12X35P1.25 3B-ZEC(4)ホソメコガタアプセット 大阪魂 20157037 12X35P1.25 3B-ZEC(4)ホソメコガタアプセット 大阪魂 20157037

3B-ZEC(4)ホソメコガタアプセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(90個) 注文コード 20157037 品番 12X35P1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,264
販売価格(税別)
14,785
長さ(mm)35 ピッチ(mm)1.25 寸法s(mm)17 寸法k(mm)8 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする