自動車用薄肉低圧電線

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 太さ(sq)0.5 注文コード20157086 品番AVS0.5BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は太さ・色・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
JASO D611準拠品。

太さ(sq)0.5 長さ(m)100 芯数7 許容電流(A)12 外径(mm)(銅線)1 定格温度(℃)80(連続耐熱温度) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20157104
2022-10-16
用途:
仕事用
テクニカルオート福山 様

自動車用のメーカー製ものなので信頼して使用できます。

対象商品:
25916643
2020-11-20
用途:
トラック架装用配線に
丸五自動車工業株式会社 様

色分けができ被覆も安心して使えので満足しています。

対象商品:
20157052
2019-12-15
用途:
電装品修理
海津電機 様

ボビンが紙製じゃなくプラ製ならベスト。
AVSS、50m巻も扱って欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20157104
2017-09-19
用途:
車の配線(LED)

これからですが,以前に同じものを使わせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする