8X35 3W-ZEC(7)コガタアプセット 大阪魂 20157159 8X35 3W-ZEC(7)コガタアプセット 大阪魂 20157159 8X35 3W-ZEC(7)コガタアプセット 大阪魂 20157159

3W-ZEC(7)コガタアプセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20157159 品番 8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,310
販売価格(税別)
24,827
長さ(mm)35 ピッチ(mm)1.25 寸法s(mm)12 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする