8X45 3W-ZEC(7)コガタアプセット 大阪魂 20157177 8X45 3W-ZEC(7)コガタアプセット 大阪魂 20157177 8X45 3W-ZEC(7)コガタアプセット 大阪魂 20157177

3W-ZEC(7)コガタアプセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 20157177 品番 8X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,640
販売価格(税別)
22,400
長さ(mm)45 ピッチ(mm)1.25 寸法s(mm)12 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする