5X25 ホワイト TRX(トラスコ(3カ-W 大阪魂 20157387 5X25 ホワイト TRX(トラスコ(3カ-W 大阪魂 20157387 5X25 ホワイト TRX(トラスコ(3カ-W 大阪魂 20157387

ホワイト TRX(トラスコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20157387 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,585
販売価格(税別)
8,714
長さ(mm)25 寸法k(mm)3.1 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)11.8 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする