※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハネナイトGP-60L(テープ付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20157612 品番1mm厚×100mm縦×250mm横
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

常温域(5〜35℃)ですぐれた耐振性能。反発弾性は10%未満。ハネナイト中最高の制振性能。優れた加工性が生む自由な形状。一般ゴム同様の成形が可能。金属との強力な接着が可能。シート材の切断、打抜加工もOK。

厚さ(mm)1 材質合成ゴム 用途衝撃吸収、防振、緩衝材、制振 仕様一般用(テープ付き) 硬さ55 寸法(縦×横)(mm)100×250 比重1.3 伸び(%)810 引張強度(MPa)8.3 耐油性(膨潤試験条件:30℃×24Hr後の重量比確率(%)):不凍液/0.9、純水/1.5
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20157612 1mm厚×100mm縦×250mm横 25530287 1mm厚×100mm縦×250mm横 ハネナイトGP-60LE(テープ付) 内外ゴム ハネナイトGP-60LE(テープ付) 内外ゴム 1個 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20157734
2017-11-14
用途:
バイクのグリップに
立川自動車整備工場 様

僕のバイクにはプロドライブのスポンジグリップ使っていましたが、スポンジが削れて交換時期になっていました。
そこでスポンジを切り取り、ベースのグリップにこれを貼り付け、熱収縮チューブ(グリップタイプ)で固定しました。当然ながらスポンジよりは硬いですが、微振動はしっかり吸収してくれています。
今回は3mm厚でしたが、ちょっと太目になってしまいました。今度は2mm厚で作り直してみようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする