5X40 クロメート TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20157631 5X40 クロメート TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20157631 5X40 クロメート TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20157631

クロメート TRXタンパー(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 20157631 品番 5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,116
販売価格(税別)
7,378

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)40 寸法A(mm)4.52 寸法D(mm)1.78 表面処理クロメート 寸法I(mm)1.4 寸法k(mm)3.3 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)9 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする