大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ホワイト3W TRXタンパ(バインド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(2200個)
注文コード
20157746
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,250
販売価格(税別)
¥
10,227
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法I(mm)
0.85
寸法f(mm)
0.6
寸法k(mm)
1.3
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6.3
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3
寸法k+f(mm)
1.9