大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ホワイト3W TRXタンパ(バインド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(1600個)
注文コード
20157807
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,027
販売価格(税別)
¥
11,843
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法I(mm)
1.2
寸法f(mm)
0.8
寸法k(mm)
1.7
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.3
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
2.5