W-284 CX 角形せんたくネット LEC(レック) 20158355

W-284 CX 角形せんたくネット LEC(レック) 20158355
W-284 CX 角形せんたくネット LEC(レック) 20158355
W-284 CX 角形せんたくネット LEC(レック) 20158355
W-284 CX 角形せんたくネット LEC(レック) 20158355
W-284 CX 角形せんたくネット LEC(レック) 20158355
W-284 CX 角形せんたくネット LEC(レック) 20158355
W-284 CX 角形せんたくネット LEC(レック) 20158355

CX 角形せんたくネット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ超特大
内容量1個注文コード20158355品番W-284
参考基準価格(税別)¥741販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

洗濯物の出し入れがしやすい広い開口部のランドリーネット。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。洗濯中に開かないロック式ファスナーを採用。開けやすいツマミ付きです。丈夫な二度縫い構造です。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。

用途衣類・バスタオル洗いに材質ネット:ポリエステル100%寸法(mm)600×600サイズ超特大質量(g)95タイプ角型目の粗さ細目使用の目安トレーナー・パーカー・セーター:4枚くらい、ズボン:3本くらい
注意
※本品は家庭での洗濯用に開発された商品ですので、衣類の洗濯以外には使用しないでください。※洗濯物に表示されている洗濯方法に従って洗濯してください。※衣類の破損・伝線等のおそれがありますので、洗濯物の出し入れの際はファスナーにご注意ください。(ファスナーは最後までしっかり閉じてください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: ドクターコートの洗濯に使用

大きく使いやすい。ただ、ジッパーの取っ手がカバーより大きく他の洗濯ものを傷つけそう。取っ手カバーがもう少し大きくするか工夫がほしい。

対象商品 : 20158355
2020-09-09
用途: 大物の洗濯
吉田建材

革ツナギの洗濯に使用 革ツナギが入るので洗濯機で洗えて楽

対象商品 : 20158355
2018-04-27
用途: 実験

実験に使用しております。網目も細かくて良い商品ですが価格がさらに下がると嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする