B-881 Defi 手おけ LEC(レック) 20158398

B-881 Defi 手おけ LEC(レック) 20158398 B-881 Defi 手おけ LEC(レック) 20158398

Defi 手おけ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20158398 品番B-881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

抗菌の品質が認められたものだけにつけられるSIAAマーク取得している手桶です。抗菌製品技術協議会が認証した安心の抗菌仕様です。高級感がある大理石調の質感です。落ち着いたカラーでくつろいだバス空間を演出します。特殊な製造法で透明感があるマーブル模様を実現しました。

使用場所浴室 材質ポリプロピレン 寸法(mm)275×160×155H グレー 容量(L)16 寸法(cm)27.5×16×15.5 用途くつろいだバス空間に。
注意
※火のそばに置かないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20158398 B-881 74047103 B-881 Defi 手おけ LEC(レック) Defi 手おけ LEC(レック) 1個 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
風呂

取っ手が一体式でなかったので空洞内部が汚れそうな雰囲気でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする