FE-076 FE ヘアーストッパー LEC(レック) 20158434

 

FE-076 FE ヘアーストッパー LEC(レック) 20158434 FE-076 FE ヘアーストッパー LEC(レック) 20158434

FE ヘアーストッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20158434 品番FE-076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

浴室の排水口の上に置くだけで、髪の毛や小さなゴミをキャッチし、排水管のつまりを防ぎます。目づまりしにくいドーム型構造取り外しに便利なつまみ付き。やわらかい素材でぴったりフィット。ずれを防止するミニ吸盤付きなので水に流されません。

使用場所浴室 用途浴室の排水口に。 材質塩化ビニル樹脂 サイズL 寸法(cm)14.5×14.5×2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする