FE-078 FE ヘアーストッパー LEC(レック) 20158443 FE-078 FE ヘアーストッパー LEC(レック) 20158443 FE-078 FE ヘアーストッパー LEC(レック) 20158443 FE-078 FE ヘアーストッパー LEC(レック) 20158443 FE-078 FE ヘアーストッパー LEC(レック) 20158443

FE ヘアーストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20158443 品番FE-078
参考基準価格(税別)¥325 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

浴室の排水口の上に置くだけで、髪の毛や小さなゴミをキャッチし、排水管のつまりを防ぎます。目づまりしにくいドーム型構造取り外しに便利なつまみ付き。やわらかい素材でぴったりフィット。ずれを防止するミニ吸盤付きなので水に流されません。

用途浴室の排水口に。 仕様ドーム型 材質本体:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)Φ120×25 質量(g)39 タイプヘアーストッパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする