※使用例

FINO トイレブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20158486 品番B-726
参考基準価格(税別)¥1,623 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

インテリア性の高いアルミ柄を採用しているトイレブラシです。ブラシが曲がるので便器のカーブにあわせて洗えます。柄を持ってケースごとに移動OKブラシの先端は硬い植毛なので、こびりついた汚れもOK水切れのよい植毛ブラシです。ブラシが底に触れないから、乾きやすく衛生的ブラシの毛は、水ハネしにくい波形加工です。

商品タイプケース付き 用途トイレお掃除に。 材質外ケース:ABS樹脂、内ケース・ブラシ:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金 寸法(mm)85×75×395H ホワイト 質量(g)112 タイプケース付き シリーズFINO 繰り返し・詰め替え対応
注意
※防汚加工のトイレに場合は、便器の取扱説明書をご確認ください。※無理な力でブラシを曲げないでください。使用状況によってブラシが折れることがあります。パイプが詰まる原因になりますので、充分にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20158495
2019-03-12
用途:
自社事務所のトイレ掃除
京都遺跡サービス株式会社 様

先端の出来は、非常に満足なれど柄が短いのと引っかかりが、無いのが今一。

対象商品:
20158495
2018-02-17
用途:
トイレ掃除

ふち裏の汚れはよく取れました。
ブラシ部が曲がるのは悪くはないが、画期的というほどでもありません。
持ち手が細くまっすぐな為、持ちにくく作業性はあまり良くないですね。
ただ、長時間使い続けるものではないので許容範囲かと。
あとは耐久性が問題ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする