5X15 ホワイトステン(+)マルサラ D8 コアタマ 大阪魂 20158516 5X15 ホワイトステン(+)マルサラ D8 コアタマ 大阪魂 20158516 5X15 ホワイトステン(+)マルサラ D8 コアタマ 大阪魂 20158516

ホワイトステン(+)マルサラ D8 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20158516 品番 5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
長さ(mm)15 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法c(mm)0.3 寸法f(mm)0.9 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.7 寸法q(mm)2.53 寸法dk(mm)8 ねじの呼びM5 寸法k+f(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする