※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LEC(レック)
LEC(レック)の 手洗い用品
LEC(レック)の 石鹸・ソープ
LEC(レック)の 石鹸台
Wコート 石けん皿 (水切りトレー付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20159238
品番
BB-304
参考基準価格(税別)
¥541
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
底が傾斜になっているので、水が流れる水切りトレー付きです。トレーを裏返すと水が流れない2WAYタイプです。汚れやサビに強いダブルコーティングです。
材質
本体:鋼線(樹脂コーティング)、トレー:ポリプロピレン
用途
浴室収納に
仕様
水切りトレー付き
寸法(mm)
115×80×20
質量(g)
87
タイプ
石けん皿
繰り返し・詰め替え
対応