3X8 ツヤケシクロ(+)サラコ D=5(3カ-B 大阪魂 20159286 3X8 ツヤケシクロ(+)サラコ D=5(3カ-B 大阪魂 20159286 3X8 ツヤケシクロ(+)サラコ D=5(3カ-B 大阪魂 20159286

ツヤケシクロ(+)サラコ D=5(3カ-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2500個) 注文コード 20159286 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,452
販売価格(税別)
13,138
長さ(mm)8 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.5 表面処理つや消し黒 寸法C(mm)0.2 寸法k(mm)1.3 寸法dk(mm)5 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする