※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LEC(レック)
LEC(レック)の 歯磨き用品
LEC(レック)の 歯磨き関連商品
オーラルケアスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20159378
品番
B-688
参考基準価格(税別)
¥649
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
電動歯ブラシ・歯間ブラシもまとめて収納!収納パーツは自由に組みかえられます。分解して洗えるので衛生的です。歯ブラシのぬめりを防ぐ内底
用途
洗面収納に
材質
本体・パーツ:AS樹脂、枠:ポリプロピレン、底:EVA樹脂
寸法(mm)
125×55×75
質量(g)
104
タイプ
歯ブラシスタンド