※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

お風呂ミラー (くもり止め フィルム付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20159484 品番B-676
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

湿気の多い浴室でも曇らない「くもり止めフィルム」付きです。貼り直しが簡単にできる再剥離タイプのフィルムで、気泡が入りにくく、簡単に貼ることが出来ます。特許所得の微粘着フィルムを使用しています。糊不使用なので、鏡にはがし跡が残りません。落としても割れにくい樹脂製の鏡です。樹脂製なのに、ゆがみが少ない貼り合わせ二重構造です。くり返し使えてはがし跡が残らない吸着シート取付です。【◎取り付けられる場所】吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、スチール製品(キャビネット・机・パーテーションなど)、プリント合板※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。

用途浴室インテリアに。 材質鏡:アクリル・スチロール樹脂、くもり止めフィルム:PET、吸着シート:ポリウレタン樹脂 サイズスタンダード 質量(g)211 ミラー寸法(mm)170×6×220H 取付け方法吸着シート フィルム寸法(mm)150×1×200H(曇り止めフィルム)
注意
※取り付けられる所以外は使用しないでください。取り付けられる所以外で使用すると鏡が落下し床面をキズつける恐れがあります。※割れにくい樹脂製の鏡ですが、無理な力で曲げたり強いショックを与えると破損することがありますのでご注意ください。【×取り付けられない所】凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある面。模様のあるタイル、模様のあるステンレス、木壁、布壁、壁紙、ビニル壁紙、しっくい、モルタル、スリガラス、塗装壁、塗装合板など。直接、水のかかる所。レンジ、ストーブなどで高温になる所。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20159484 B-676 29440305 B00498 お風呂用樹脂ミラー くもり止めフィルム付 LEC(レック) お風呂用樹脂ミラー くもり止めフィルム付 LEC(レック) 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20159484
2018-03-14
用途:
トイレの手洗い場に設置
株式会社モルテン 様 (製造業)

安価なうえに、非常に軽く、取り付け時に落下しましたが、破損しませんでしたので、非常に満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする