LEC(レック)
LEC(レック)の 掃除用具
LEC(レック)の スポンジ
LEC(レック)の スポンジたわし
激落ち黒カビくんレール・目地用クリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20159518
品番
S-526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥556
極細タイプの研磨を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけでカビを落とします。ハンディタイプで、隙間のカビ・黒カビもすっきり!タイルの目地にもピッタリ沿って洗えます。スペア付きで、取り替えも楽々!
用途
隙間のカビ・黒カビに。
付属品
スペア2個
仕様
ドアレール・目地用
材質
クリーナー:ナイロン不織布(研磨材入)、本体カバー・プレート:ポリプロピレン、ヒモ:ナイロン
寸法(mm)
120×20×70H
質量(g)
53
タイプ
クリーナー
繰り返し・詰め替え
対応