※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。 水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。 クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。 ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。 ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
使いにくい。ワイパーだけでは窓はきれいにならない。布の付いている方も使いにくい。
マンションの窓ふきは手が届かず困っていましたが、この商品はとても軽くて掃除がしやすい。便利な掃除道具を紹介して下さい。
小窓用と思われる。拭きむらが残る。やはりスクイジーとウオッシャーに分けた使い方がベター。
簡単に窓拭きが出来ますがもう少し持ち手が長ければと思います