LEC(レック)
LEC(レック)の バス用品
LEC(レック)の バスラック
シャワーフック (大型吸盤)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20159825
品番
B-590
参考基準価格(税別)
¥487
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
大型吸盤でしっかり取り付け!耐水シート付き!耐荷重3kg
用途
シャワー用
仕様
大型吸盤
材質
本体:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、耐水シート:PET樹脂
寸法(mm)
Φ70×65
質量(g)
52
タイプ
シャワーフック
耐荷重(kg)
3
取付け方法
吸盤+耐水シート