すいすいクロス (強力吸水クロス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20159895 品番S-434
参考基準価格(税別)¥665 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

吸水力抜群の万能クロス!大変吸水力に優れており、セーム革やスポンジ、ペーパータオル等の代替品として、ご家庭内でのさまざまな用途にお使いできます。
くり返し洗濯機で洗えます。シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。キャビネット・フロアー・タイル・テーブルなどのお掃除に。
お風呂場の水滴を取りカビ防止に!ガラス窓拭きおよび結露の拭き取りに。ペット用タオルに。

材質レーヨン80%+ポリプロピレン20% 用途シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。 寸法(mm)約500×600 オレンジ 質量(g)83 タイプ強力吸水クロス アズワン品番64-1226-57 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用前に必ず、水かぬるま湯で洗い、絞ってください。それを2〜3回くりかえしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20159895
2022-05-15
用途:
主に食器のふきんとしてしようしています
その他業種

サイズが大きいので使用用途によって自分で切ることができるのが満足です。

対象商品:
20159895
2022-05-11
用途:
風呂の水分ふき取り

水分はまあまあ吸い上げてくれますが、風呂場全体は1枚では厳しい。ふき取ったあとの「乾燥感」はない。さらさらにするには乾拭きが必要です。

対象商品:
20159895
2017-02-14
用途:
車のふきあげ
有限会社 太新 様

ぜんぜんと言う程では無いが
吸水しません
強力吸水しません、嘘です
モノタローもある程度責任を
もって掲載して欲しいと思います

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品ですが、裏面の使用方法に記載されていますように、ご使用前に必ず水かぬるま湯で洗い絞っていただき、それを2〜3回繰り返していただくと吸水性が高くなるようです。それでも吸水しない場合には、商品の不具合が考えられますので、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする