S-037 ステンレス スポンジホルダー LEC(レック) 20159992 S-037 ステンレス スポンジホルダー LEC(レック) 20159992 S-037 ステンレス スポンジホルダー LEC(レック) 20159992

ステンレス スポンジホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20159992 品番S-037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

錆びにくく丈夫な18-8ステンレスを使用しています。シンク周りに吸盤で簡単に取り付けられます。

材質本体:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂 用途シンク周りに。 仕様ステンレス 寸法(mm)60×55×95H 質量(g)33 タイプスポンジホルダー 取付け方法吸盤 耐荷重(g)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20159992
2024-02-27
用途:
会社流し台用
製造業

シンプルで、邪魔にならない大きさです。
食器用、清掃用と用途別にしたかったのでサイズ感がいいですね。

対象商品:
20159992
2022-07-05
用途:
自宅で
製造業

安い一般的なスポンジ(厚み30mm)を置くと10mmの隙間が空きます。隙間が若干大き目と感じますが、使い勝手はまあまあです。ステンレスホルダーの部分がフラフラ動くのが少し気になりますが、それも使っていくうちに慣れるでしょう。吸盤も問題無く、シンクにしっかり付いてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする