※使用例

ステンレス 歯ブラシスタンド (置き型)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20160026 品番BB-083
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

歯磨き用品をコンパクトにまとめて収納!コップホルダー付き。すべり止め付きの安心設計歯ブラシ6本収納可能水に強く清潔な18-8ステンレス製です。

用途洗面収納に 仕様ステンレス・置き型 材質本体:ステンレス鋼線(18-8)、すべり止め:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)120×70×100 質量(g)126 タイプ歯ブラシスタンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする