※使用例

BB-081 ステンレス 歯ブラシホルダー (吸盤) LEC(レック) 20160035 BB-081 ステンレス 歯ブラシホルダー (吸盤) LEC(レック) 20160035 BB-081 ステンレス 歯ブラシホルダー (吸盤) LEC(レック) 20160035 BB-081 ステンレス 歯ブラシホルダー (吸盤) LEC(レック) 20160035 BB-081 ステンレス 歯ブラシホルダー (吸盤) LEC(レック) 20160035 BB-081 ステンレス 歯ブラシホルダー (吸盤) LEC(レック) 20160035

ステンレス 歯ブラシホルダー (吸盤)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20160035 品番 BB-081
参考基準価格(税別)¥1,406 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

吸盤により使いやすい壁面にフィット!嬉しいコップホルダー付き歯ブラシ4本収納可能水に強く清潔な18-8ステンレス製です。取り付けられる場所は、タイル、ステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面、冷蔵庫、洗濯機などです。吸盤が直接くっつかない場所でも、付属の補助板を併用して取り付けられます。

用途歯ブラシ、コップをスッキリ収納 材質本体:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)230×65×95H 質量(g)180 タイプスタンダード 取付け方法吸盤
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。※荷重制限をお守りください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20160035
2021-01-27
用途:
自宅洗面所
教育・研究機関

歯磨き粉が複数置けるので、家族それぞれの好みのものを置けます。歯ブラシホルダーの前にもスペースがあるので、そこを利用して各自の歯間ブラシも置けそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする