LEC(レック)
LEC(レック)の 手洗い用品
LEC(レック)の 石鹸・ソープ
LEC(レック)の 石鹸台
ステンレス 石けん皿 (吸盤)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20160053
品番
BB-084
参考基準価格(税別)
¥1,082
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
水切れがよく石鹸が溶けにくい!壁に取り付けOK!吸盤取り付け ※補助板つき水に強く清潔な18-8ステンレス製です。
材質
本体:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂
用途
浴室収納に
仕様
ステンレス
寸法(mm)
125×100×80
質量(g)
104
タイプ
石けん皿
取付け方法
吸盤
耐荷重(g)
500
繰り返し・詰め替え
対応