※使用例

バスタオル ハンガー (太竿対応)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3本) 注文コード20160482 品番W-370
参考基準価格(税別)¥649 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

下部のアームを伸ばしてバスタオルが干せるアイデアハンガーです。アームは最大約60cmまで伸びるので、バスタオルだけでなく、色々な大物衣類の乾燥に使えます。アーム部を縮めれば、通常衣類用のハンガーとして使えます。グリップ式ハンガーですので、竿にしっかりと固定できます。太さが直径38mmまでの竿に対応します。場所を取らずにバスタオルが干せます。

用途バスタオル用 仕様太竿対応 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)400〜600×20×280H 質量(g)416 タイプバスタオル ハンガー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20160482
2020-10-24
用途:
巾の広い洗濯物を干す時
建設業・工事業

バスタオル全開で干せて気分爽快です。竿に挟む部分が回らずに固定式だと良かったかなと思いました。

対象商品:
20160482
2019-01-18
用途:
バスタオル干し
自動車・二輪車・自転車関連業

バスタオルにと購入。シャツ等他にも使用でき便利です。
しかし、物干し竿のパイプ径が大きく掛りが悪いです。
固定出来るよう、元々の作りがわざとかもせれません。要竿径確認。
太竿対応とありますが、大口径用をお願いします。

対象商品:
20160482
2016-03-24
用途:
干しもの
製造業

簡単にタオルが干せます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする