※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミニウム板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20161393 品番 MPAL5-100×450×t3
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750
種別A5052 長さ(mm)450 幅(mm)100 板厚(mm)3 板厚公差(mm)±0.13 アズワン品番3-2831-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする