大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
3カステンコ TRXタンパー(バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
20161411
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,067
販売価格(税別)
¥
18,243
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法A(mm)
4.52
寸法D(mm)
1.778
表面処理
3価ステンコート
寸法I(mm)
1.4
寸法f(mm)
1
寸法k(mm)
2.1
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
10.3
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5
寸法k+f(mm)
3.1