BB-416 詰替用 スリム ディスペンサー LEC(レック) 20161636

BB-416 詰替用 スリム ディスペンサー LEC(レック) 20161636 BB-416 詰替用 スリム ディスペンサー LEC(レック) 20161636

詰替用 スリム ディスペンサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20161636 品番BB-416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

詰換え用シャンプーが袋ごと入る広口ボトルで詰め替え簡単!斜め底部形状により、最後まで吸い上げやすい構造になっています。ポンプが片側に寄っているので、スリムにタテ置きできて場所を取りません。残量が分かるクリアタイプです。インデックスシール付き

使用場所浴室 用途詰換え用シャンプーに。 材質ポンプ/ポリプロピレン ボトル・フタ/AS樹脂 パッキン/シリコーン樹脂 ストロー/ポリエチレン ブルー 容量(L)0.85 寸法(cm)12×7×23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
浴室でシャンプーを入れるのに使用
医療・福祉・介護関連業

少し大きいが、シャン包を袋ごと入れることができて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする