【激落ちくん】鏡の ダイヤモンド ウロコ取り

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20161794 品番BB-395
参考基準価格(税別)¥665 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

最硬質の研磨剤[人口ダイヤモンド]を使用した、プロ仕様の特殊研磨シートです。鏡の頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水につけてこするだけで簡単に落とせます。パッドつきなのでくり返し使えて経済的です。傷がつきにくい強力研磨!

材質研磨部:人工ダイヤモンド・酸化セリウム・ポリウレタン・塩化ビニル樹脂、パッド部:ポリエチレンフォーム 用途鏡用 仕様鏡用ハード 寸法(mm)50×30×25 質量(g)10 タイプウロコ取り 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20161794
2021-11-08
用途:
鏡のうろこ取り
有限会社 阿久根海産 様 (製造業)

色々な商品を使いましたが、なかなか取れずどうしたものかと思案してました。モノタロウのこの商品を見て、だまされたと思い注文し、使ってみたらびっくり綺麗に取れました。とても良い商品でした。
今度は、曇り止めの商品の良いのがありましたら、紹介してください。

対象商品:
20161794
2021-10-27
用途:
風呂の掃除時
製造業

思ったより鏡のウロコがとれて、チョー嬉しかったです。

対象商品:
20161794
2021-09-06
用途:
清掃作業

同じ個所を2回使ってみましたが、汚れが全く落ちませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする