※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アルミニウム板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
板厚
4
(mm)
3
4
5
6
7
8
10
12
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
幅
50
(mm)
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
長さ
250
(mm)
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
全1044種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20161813
品番
MPAL5-50×250×t4
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種別
A5052
長さ(mm)
250
幅(mm)
50
板厚(mm)
4
板厚公差(mm)
±0.35
アズワン品番
3-2832-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。