激落ち おそうじスリッパ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 ピンク タイプ底面マイクロファイバー 注文コード20161916 品番S-534
参考基準価格(税別)¥816 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は色・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

履くだけで簡単にお掃除できるスリッパです。スリッパ底面の超極細繊維が汚れを落とし、ホコリやチリを吸着します。床面のおそうじに大変便利です。抜群の吸水力なので、キッチンなどの水ハネでちょっと床が濡れた時に、しゃがまずサッと拭き取れます。薬剤は使用していません。本品は洗ってくり返しお使いいただけます。

ピンク 材質表面:ポリエステル75%、綿25%、ソール部:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、バイヤス:ポリエステル100%、中芯:低密度ポリエチレン 用途時短家事に 仕様薬剤不使用・丸洗いOK 寸法(mm)115×270×75H 質量(g)131 タイプ底面マイクロファイバー サイズ(cm)22〜25 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は室内清掃用スリッパです。本来の用途以外には使用しないでください。※濡れた床などの上は滑りやすくなりますので、使用しないでください。※油などの清掃には使用しないでください。油分で繊維が絡まりやすくなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
自宅用
大原総合研究所合同会社 様 (サービス業)

いろんなスリッパ試しましたが、フロアリングにはこれが一番です。もう少し色のバリエーションがあれば最高です。

2025-06-30
用途:
家の床掃除用

これを履いて歩くだけで、床の埃が取れるので便利。
洗って使えるし、リピートして何回も購入しています。

2025-09-10
用途:
家の中の普段ばきしながら掃除。

履きごごちは良いし役目も果たすが少し洗いにくく乾きにくい。

対象商品:
73376004
2024-04-29
用途:
自宅兼事務所のフローリング床に使用しています
サービス業

自宅兼事務所のフローリング床の清掃補助に買ってみました・・・ほかのスリッパも購入しテスト中です。本製品はサイズが多く、使用感も悪くありません・・・ホコリも取れます。

対象商品:
20161916
2023-04-26
用途:
家事の時
サービス業

一日一万歩を歩く習慣ですが、雨の日や歩数の足りない時にこのスリッパで室内を歩くと掃除にもなりとても歩きやすいので助かっています。

対象商品:
73376004
2023-05-01
用途:
通常のスリッパ

本当に床がきれいになるので何度もリピートで購入しております。もう少し値段が安いと
大変ありがたいのですが!

2人が参考にしています
対象商品:
20161898
2023-01-23
用途:
フロ−リングを歩き回る時
農・林・水産業

数年前から使用しています、フローリングの掃除が動くたびにできているので、重宝しています。足側の消耗が激しいので、比較的早く穴があく。もう少し丈夫な布が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
73376004
2022-08-26
用途:
上履き

拭ける面積が広いほうが良いと思いLサイズにして正解でした。何度も洗っていますが型崩れしにくいので、足入れしやすく便利に使っています。汚れの激しいところの上履きとして使用しているので、たわしで底の塵芥をこすり洗いしてから洗濯機です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする