激落ち キッチンダスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5枚) 注文コード20161952 品番S-438
参考基準価格(税別)¥556 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

超極細繊維パワーでスピード吸水!洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ふきんです。超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。食器・テーブル・シンク周りなどに。お徳用の5枚入りです。

用途食器・テーブル・シンク周りなどに。 仕様フチ取り 材質ポリエステル85%+ナイロン15%(マイクロファイバー) 寸法(mm)約280×280 質量(g)106 適合用途キッチン用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20161952
2018-12-28
用途:
キッチン用の台ふき
製造業

いつもお世話になります。
元々、個人として「激落ち」シリーズは愛用させていただいております。使い心地は想定内!万全でした。
ひとつ残念だった点は、使用前からダスターの淵のバイアス部が取れてしまっていた点です。勿体ないので使えるところまで使おうと思っていますが、商品の検品の際に、欠陥品が通ってしまう検品なのか・・・と思うと、期待をしていただけにかなり残念でした。拭き取り具合には満足していますので、★4つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする