3X18 GBステン(+)ナベコ WH=8 大阪魂 20161955 3X18 GBステン(+)ナベコ WH=8 大阪魂 20161955 3X18 GBステン(+)ナベコ WH=8 大阪魂 20161955

GBステン(+)ナベコ WH=8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20161955 品番 3X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,621
販売価格(税別)
13,292
長さ(mm)18 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 呼び径M3 寸法t(mm)0.5 表面処理GB 寸法k(mm)2.2 寸法dk(mm)5.5 寸法dc(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする