S-585 激落ち スッキリ  リビング用洗剤 LEC(レック) 20162004

 

S-585 激落ち スッキリ  リビング用洗剤 LEC(レック) 20162004
S-585 激落ち スッキリ  リビング用洗剤 LEC(レック) 20162004
S-585 激落ち スッキリ  リビング用洗剤 LEC(レック) 20162004
S-585 激落ち スッキリ  リビング用洗剤 LEC(レック) 20162004
S-585 激落ち スッキリ  リビング用洗剤 LEC(レック) 20162004

激落ち スッキリ リビング用洗剤

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20162004品番S-585
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

主婦のご意見から独自開発した、激落ちシリーズのリビング用洗剤。油汚れから拭き掃除まで、パワフルに汚れを落とします。これ一本でリビングスッキリ!容量520mlでたっぷり使えます。使いやすい泡タイプスプレーです。用途:ビニール壁、フローリング床、ビニール床、ドア、プラスチック製品、タイルなどの多目的住宅汚れ落とし

成分界面活性剤(1.5%、ポリオキシエチレナルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤、金属捕捉剤。。材質ボトル/ポリエチレン容量(L)0.52寸法(cm)10×6×22使用場所リビング商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20162004
2018-01-22
用途: メンテナンス時の機械の清掃の時
建設業・工事業

テレビで掃除の時、たびたびセスキの商品(LEC)が紹介されていた為、二度ぶきいらずで、激落ちスッキリに惹かれ購入。期待を裏切らない商品だと思います。
メンテナンス担当者には持たせています。

対象商品 : 20162004
2018-03-26
用途: フローリングの清掃。
株式会社高林工務店

汚れが良く落ちて泡状に噴霧するところが良い。詰め替え用があるとなおさら良い。

対象商品 : 20162004
2017-03-09
用途: 硝子窓、ドア、とにかく家財道具一式の拭き掃除
建設業・工事業

すごくいい!これは優れものだと思います。洗剤のように泡が立たず、二度拭きの面倒さもありませんが、使用の用途があらゆるところに使えるので常時注文したい品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする