S-695 激落ちくんメラミンスポンジ(カット済み) LEC(レック) 20162162 S-695 激落ちくんメラミンスポンジ(カット済み) LEC(レック) 20162162 S-695 激落ちくんメラミンスポンジ(カット済み) LEC(レック) 20162162 S-695 激落ちくんメラミンスポンジ(カット済み) LEC(レック) 20162162 S-695 激落ちくんメラミンスポンジ(カット済み) LEC(レック) 20162162 S-695 激落ちくんメラミンスポンジ(カット済み) LEC(レック) 20162162

激落ちくんメラミンスポンジ(カット済み)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 寸法(mm)45×20×29H/1個 注文コード20162162 品番S-695
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は寸法・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

使いやすいサイズにカットしてある激落ちくんです。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす、大人気激落ちくんシリーズです。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。切れ目にそってパキッと割って使うため、バラバラにはなりません。水をつけて軽くこするだけで簡単に汚れが落とせます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。

寸法(mm)45×20×29H/1個 用途汚れ落としに トラスコ品番819-1071 材質メラミンフォーム 質量(g)7 タイプカット済み シリーズ激落ちくん 適合用途食器洗い
注意
※身体には使用しないでください。※農作業における野菜の泥汚れ落としにも使用できますが、その用途以外での食品には使用しないでください。※対象物の取扱説明書を必ずご参照の上、ご使用ください。※凹凸面への使用や強い力でこすると磨耗して裂けることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-13
用途:
食器洗い
建設業・工事業

汚れはよく落ちていい。環境にやさしいとあるけど、少しずつ崩れていった分は、その先でちゃんと分解されて自然に還るのかちょっと気になった。

対象商品:
73376555
2023-02-23
用途:
工場の現場作業で使用

既にカットしてあるので、持ちやすく手軽で使いやすいです。お得用があるのでリピート購入しています。消耗品なので、とても安い値段で助かっています。

対象商品:
20161968
2021-01-23
用途:
洗面台やシンク、水回りの掃除
株式会社ATS 様 (卸売・小売業)

最初から切れていて細かい所の清掃に重宝しております

対象商品:
20161968
2020-03-10
用途:
ハウスクリーニング
株式会社Arrival 様 (サービス業)

大きさがちょうど良く、耐久性も他の安い商品に比べて強いです。

対象商品:
20162162
2020-09-01
用途:
玄関タイルの清掃

類似の商品はたくさんあり、ほかの商品に比べて割高でした。

対象商品:
20162162
2020-02-08
用途:
リフォーム工事の際

水だけでけっこう汚れが落ちる。ただ、カットサイズはもう少し大きい方が良かった。

対象商品:
73376555
2019-04-04
用途:
キッチン・洗面所・洗濯機等の汚れ落とし
その他業種

とにかく便利な、優れものの汚れ落としグッズです!水に湿らせて使うだけで、気になっていた落としにくいおうち汚れが落ちてピカピカになります!マジックグッズですかね〜。お薦めです!

対象商品:
73376555
2019-11-27
用途:
食堂にて
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

食堂雑務担当従業員より依頼で購入
激おちくんは定評ありますもんね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする