※使用例

S-543 激落ち 大判 ふきん LEC(レック) 20162266 S-543 激落ち 大判 ふきん LEC(レック) 20162266 S-543 激落ち 大判 ふきん LEC(レック) 20162266

激落ち 大判 ふきん

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3枚) 注文コード20162266 品番S-543
参考基準価格(税別)¥405 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ふきんです。超極細繊維(マイクロファイバー)が油汚れやホコリをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。食器やテーブル・シンク周りでマイクロファイバーがスピード吸水するからぴかぴかキッチン!折りたたんでも使いやすい大判サイズです。

用途食器やテーブル・シンク周りに。 仕様大判 ふきん 材質ポリエステル85%+ナイロン15%(マイクロファイバー) 寸法(mm)約400×300H パープル・ピンク・ブルー 質量(g)98 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
職場の流し台で使用
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

劇落ちくんだから信用あり、発注しました。
安い物とは質が違うのが、厚み・抜け落ち毛がない。
申し分ないです。

2025-10-27
用途:
家庭内個人使用
卸売・小売業

柔らかくて、水も良く吸収し、台所の汚れが良く落ち、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする