激落ちふきん お徳用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 20162397 品番 S-293
参考基準価格(税別)¥632 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ふきんです。カラ拭き、水拭きのどちらでもお使いいただけます。超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。食器・テーブル・シンク周りなどをピカピカにします。繊維が多角形の鋭いエッジ状になっており、汚れをこすり落とします。ミクロの繊維が落とした汚れを残さず繊維内に取り込みます。立体構造繊維だから吸水力・吸油力がバツグンです。※汚れが落ちにくい場合は、少量の洗剤を併用してください。※使用後は、水または石けん・中性洗剤で洗い、よく絞って乾燥させてください。

用途テーブル・シンク周り・食器・グラス・カトラリー・コンロ周り・電子レンジに。 トラスコ品番819-1037 寸法(mm)280×280 質量(g)99 混率(%)ポリエステル80+ナイロン20(マイクロファイバー) アズワン品番64-1128-87 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※うるし・金銀箔などのキズつきやすいものには使用しないでください。※固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-18
用途:
ふきん
その他業種

使い易さは問題ないのですが、吸水力が今一つかなという感じでした。

対象商品:
20162397
2023-03-08
用途:
給湯室用
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

給湯室の布巾がだめになってきたので購入。激落ちかはわかりませんが、サイズも肌触りも良い感じ

対象商品:
20162397
2016-12-02
用途:
メンテナンス
株式会社パワーステージ 様

ガラスなどについた 汚れをふき取る際 便利
白色なので、汚れが視認しやすく きれいな状態維持しやすい
汚れの程度で 使い分けできる
夏場、ぬれたまま放置すると、雑菌臭するときがある
洗えば大丈夫

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする