※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-383 自由自在 つっぱり棒 LEC(レック) 20162494 W-383 自由自在 つっぱり棒 LEC(レック) 20162494 W-383 自由自在 つっぱり棒 LEC(レック) 20162494 W-383 自由自在 つっぱり棒 LEC(レック) 20162494 W-383 自由自在 つっぱり棒 LEC(レック) 20162494 W-383 自由自在 つっぱり棒 LEC(レック) 20162494

自由自在 つっぱり棒

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20162494 品番W-383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,603

つけっぱなしではない、簡単に「つけはずし」ができるつっぱり棒です。
つける・外すがワンタッチなので、雨の日だけの室内干しなどに便利です。
今まで使えなかった、廊下やドア枠、階段入口などサッと取付け、干し終わったらサッと取り外せます。
取り付け幅は65〜90cm。耐荷重は10kgです。特許取得済みの瞬間ストッパーを使用した新感覚のつっぱり棒です。

用途つっぱり棒 材質パイプ:鋼管(樹脂被膜)、樹脂部分:ABS樹脂・ポリアセタール・EVA樹脂、軸・バネ・ネジ類:鋼(メッキ) 寸法(mm)650〜900×40×60H 質量(g)430 タイプつっぱり棒 耐荷重(kg)10 取付け方法突っ張り

商品説明動画

「自由自在つっぱり棒」篇 1分43秒 レック
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20162494
2024-12-19
用途:
洗濯機上の空間に使用してみました。
製造業

普通の突っ張り棒を使ってましたが、時間が経つとズレてきてしまうので、本製品を使ってみました。
すると、一日と経たず落下!
空のハンガーを掛けてたからなのかもしれませんが、ある程度の負荷が常に掛かってないとダメなのかもしれませんね。

対象商品:
20162494
2024-08-27
用途:
棚の本の落下防止
コマツ教習所 様 (サービス業)

簡単に突っ張りを解除出来て使用する方にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする