SS-222 除菌の 激落ちくん ウェットシート LEC(レック) 20162704 SS-222 除菌の 激落ちくん ウェットシート LEC(レック) 20162704 SS-222 除菌の 激落ちくん ウェットシート LEC(レック) 20162704 SS-222 除菌の 激落ちくん ウェットシート LEC(レック) 20162704 SS-222 除菌の 激落ちくん ウェットシート LEC(レック) 20162704

除菌の 激落ちくん ウェットシート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード20162704 品番SS-222
参考基準価格(税別)¥201 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシートです。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。アルコールも配合することで除菌効果も抜群です。界面活性剤不使用なので、電子レンジや冷蔵庫、ペット用品など洗剤を使いたくない場所に最適です。小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的です。

用途除菌用 成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤・モウソウチク抽出物 トラスコ品番819-1095 セット内容30枚 材質レーヨン・ポリエステル 質量(g)267 タイプ除菌ウェットシート シリーズ激落ちくん シートサイズ(mm)300×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20162704
2022-09-07
用途:
フローリングの拭き掃除
建設業・工事業

激落ちくんとのネーミングの為か、他社の同単価の商品に比べ、まあまあ良く汚れが落ちる。

対象商品:
20162704
2021-11-17
用途:
事務所・工場内の清掃

激落ちくんだけあって、軽く拭くだけで汚れが良く落ちます。事務所といえど、作業場からの埃が入り込むのでデスクやコピー機、書類棚等が汚れてきます。厚みがあり液も丁度よく含んでいるので以前より掃除の回数が増え、清潔な環境で仕事ができるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
20162704
2021-10-25
用途:
受付カウンターや執務スペース、ドアノブ等の除菌
平田パッキン工業株式会社 様 (製造業)

大判で厚みもあり一枚でしっかり清掃が出来るのでとても重宝しています。枚数も30枚入っていてお得感に満足しています。

対象商品:
20162704
2021-08-26
用途:
掃除時

水分量もあり、少しの伸縮性があるので使いやすいです

対象商品:
20162704
2020-12-17
用途:
掃除用
有限会社 アゲナ琉運 様 (運輸・通信業)

手ごろな価格で…量を使用するので助かります。
薄すぎず、使用感も良いです。

対象商品:
20162704
2018-05-21
用途:
デスク、会議机の拭き掃除等
自動車・二輪車・自転車関連業

最後の方になると乾燥してくるので
15枚入りを2パック1セットにしてほしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする