※使用例
LEC(レック)
LEC(レック)の 洗濯用品
LEC(レック)の 洗濯ハンガー
折りたたみ 8連ハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20162984
品番
W-101
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
打ち折れ式なので室内への取り込みも楽々!タオル用ストッパー付キャミソールなどの肩ヒモ掛けあり省スペースでたっぷり干すことができます。
用途
洗濯ハンガー
仕様
内折れ式
材質
本体:ポリプロピレン、吊りヒモ:ポリエチレン
寸法(mm)
390×440×410H
質量(g)
480
タイプ
8連ハンガー