※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IU-S 絶縁ユニオン SGP&SUS用 ONK(オーエヌ工業) 20163438 IU-S 絶縁ユニオン SGP&SUS用 ONK(オーエヌ工業) 20163438

絶縁ユニオン SGP&SUS用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20163438 品番 IU-S
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
呼び径(B)1/2 材質ステンレス 形状ユニオン 種類ステンレス管用継手 寸法L1(mm)62 寸法r(mm)0.5 耐熱温度(℃)100 寸法rc(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする