※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ONK(オーエヌ工業)
ONK(オーエヌ工業)の 継手・パイプ
ONK(オーエヌ工業)の 継手
ONK(オーエヌ工業)の ステンレス製ねじ込み継手
絶縁ユニオン SGP&SUS用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20163456
品番
IU-S
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(B)
1
材質
ステンレス
形状
ユニオン
種類
ステンレス管用継手
寸法L1(mm)
79
寸法r(mm)
1
耐熱温度(℃)
100
寸法rc(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材