3X5 3カ-W インタトルク(スリムヘッドコ 大阪魂 20163459 3X5 3カ-W インタトルク(スリムヘッドコ 大阪魂 20163459 3X5 3カ-W インタトルク(スリムヘッドコ 大阪魂 20163459

3カ-W インタトルク(スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20163459 品番 3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,290
販売価格(税別)
15,718
長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)1.75 表面処理3価ホワイト 寸法l(mm)0.5 寸法k(mm)0.8 寸法u(mm)1 ドライブサイズIT6 寸法dk(Φmm)7 ねじの呼びdM3 寸法da(Φmm)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする