※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IU-S 絶縁ユニオン SGP&SUS用 ONK(オーエヌ工業) 20163474 IU-S 絶縁ユニオン SGP&SUS用 ONK(オーエヌ工業) 20163474

絶縁ユニオン SGP&SUS用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20163474 品番 IU-S
参考基準価格(税別)¥89,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
呼び径(B)2 材質ステンレス 形状ユニオン 種類ステンレス管用継手 寸法L1(mm)110 寸法r(mm)2 耐熱温度(℃)100 寸法rc(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする